岩鋳
岩鋳 オイルプレート どっしりくん
材質
鋳鉄
仕様
IH対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
間口W×奥行D(mm)
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00586258
23016
4.5
大
(底面)350×270
340×260×10
350×270×25
¥
12,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
-
00586276
23015
2.9
小
(底面)290×240
285×235×10
295×245×20
¥
10,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください