中部コーポレーション
トキワ鉄オイル焼角型(専用ハンドル付)
材質
FC150
仕様
IH対応
高さ(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
間口W×奥行D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00586355
-
3
(外寸)250×250(内寸)234×234(底面)230×230
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00586373
-
3.5
(外寸)250×300(内寸)234×234(底面)230×280
¥
7,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00586398
-
4
(外寸)300×300(内寸)284×234(底面)280×280
¥
6,200
取扱い終了
00586416
-
5.5
(外寸)330×330(内寸)314×314(底面)305×305
¥
7,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください