三和精機製作所
(S) 鉄オイル焼
(1件のレビュー)
材質
鉄鋳物
仕様
IH対応
高さ(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
間口W×奥行D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00586434
-
2.4
(外寸)250×250(内寸)230×230(底面)240×240
¥
7,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
00586443
-
3.6
(外寸)300×300(内寸)280×280(底面)290×290
¥
10,400
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
00586452
-
5.4
(外寸)330×330(内寸)310×310(底面)320×320
¥
7,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください