及源鋳造
盛栄堂 焼肉鍋 角
材質
鉄鋳物
仕様
IH対応
質量(kg)
3.2
間口W×奥行D(mm)
(底面)240×240
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
270×270×20
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
277×277×25
TKG品番
9-2134-1101
TKG品番(2017)
6-1968-0801
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00586468
CA31
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください