トーセラム
ニュートーセラム 角型プレート
プレート本体の側面に焼き上がった食材を乗せておけるスペースを確保。
焼けすぎて焦げないように保温することも可能です。
材質
セラミック
質量(kg)
1.4
色
黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
375×258×35
底径(Φmm)
205
TKG品番
9-2134-1401
TKG品番(2017)
6-1968-1201
内容量
1個
注意
※電磁調理器は出力3kW以下でご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00586513
TSR190T
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください