曜日別特売

SAてん火 釜めしセット(一合炊)

SAてん火 釜めしセット(一合炊) - TKG

しゃもじ付

材質アルミ質量(kg)1.06内径(Φmm)(釜)115寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×195×215内径×高さH(Φmm×mm)(固型燃料皿)Φ55×22TKG品番9-2142-0101TKG品番(2017)6-1975-0201内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00589977-
7,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする