アルク
シェトランド タンブラー
強化ガラスマークの商品は割れにくい「強化ガラス」全面強化です。ArcorocTumblersシェトランドシリーズ
材質
ソーダガラス
容量(mL)
90
直径(Φmm)
60
口径×高さH(mm)
60×73
TKG品番
9-2263-1801
TKG品番(2017)
6-2044-2401
食器の種類
洋食器
内容量
1セット(12個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00606926
C8222
¥
7,680
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください