リブプラス
カローテ HandyCafeタンブラー ストロー付き
ストロー&直飲みの2way仕様の透明蓋。保冷機能。透明蓋で中身が見える。広口で洗いやすい。優しい色合いでおしゃれ。
材質
内びん・胴部/ステンレス鋼、ふた栓/コポリエステル樹脂・ポリプロピレン、パッキン/シリコーン、ストロー/ポリプロピレン、表面加工/ポリエステル粉体塗装
色
アイボリー
容量(mL)
700
質量(g)
350
寸法(cm)
8.8×9.5×21.5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05669016
NM-5312
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください