C8222 シェトランド タンブラー アルク 00606926

シェトランド タンブラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1セット(12個)
注文コード
00606926
品番
C8222
参考基準価格(税別)¥7,680販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

強化ガラスマークの商品は割れにくい「強化ガラス」全面強化です。ArcorocTumblersシェトランドシリーズ

材質
ソーダガラス
容量(mL)
90
直径(Φmm)
60
口径×高さH(mm)
60×73
TKG品番
9-2263-1801
TKG品番(2017)
6-2044-2401
食器の種類
洋食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする