曜日別特売

ダイアラップエコぴたっ

ダイアラップエコぴたっ - 三菱ケミカル

燃やしても塩素系ガスがでません。多層構造のため容器への粘着性、フィルムの強度が一般のポリオレフィン系ラップに比べ優れています。

材質
ポリエチレン・ナイロン(積層加工)
耐熱温度(℃)
160
耐冷温度(℃)
-60
内容量
1本
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g/本)
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8927143630×10022322×100
オープン
取扱い終了
8927144522×10030830×100
オープン
取扱い終了
8927145445×5027245×50
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
2023-02-16

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする