だんらん ステンレス製ガラス蓋付パスタ鍋

だんらん ステンレス製ガラス蓋付パスタ鍋 - パール金属
(1件のレビュー)

茹でる、煮込むをマルチにこなす。
中子を組み合わせるとパスタ鍋に。
オール熱源対応。

材質本体/ステンレス鋼(クロム14%)、蓋/強化ガラス器具(全面物理強化)、取手/フェノール樹脂、中子/ステンレス鋼、つまみ/フェノール樹脂、つまみの座板/ナイロン容量(L)7.1呼び寸法(cm)22質量(g)1832寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×245×245底面の厚さ(mm)0.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00096872H-5876
9,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00096872
2023-11-17
用途: パスタ、煮物など色々使ってます
有限会社河村青果卸売・小売業

この商品は近所の若い子にプレゼントしました。喜んで持って帰り!その日に煮物した写メをLINEで送って来ました。大きさも丁度良かったようです♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする