曜日別特売

ギヤオイル RG7590LSD

ギヤオイル RG7590LSD - WAKO'S(ワコーズ)
(45件のレビュー)

Synthetic Oil 配合ギヤーオイル
ベースオイルに厳選されたシンセティックオイルと鉱物油を使用し、75W-85W、75W-80、80W-90指定のトランスミッションオイルとして、一般車両から競技車両まで幅広く対応します。
機械式(多板式)LSD装着車対応で、LSDの効きを重視したギヤーオイルです。
75W-90指定のデファレンシャルオイルとしても使用できます。

SAE75W-90引火点(℃)216流動点(℃)-50動粘度(mm2/s)90(40℃)、14.8(100℃)粘度指数173APIGL-5
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01434667G3011本(2L)2
オープン
4,600
5,060(税込)
当日出荷
01434658G3061缶(20L)1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:45
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01434667
2025-11-03
用途: FF車のMTオイル

色々試しましたが、耐久性コストパフォーマンス共に良好で、結局ワコーズに戻りました。

2025-05-15
用途: 軽トラに
農・林・水産業

前オーナーの方が使っていたので、真似して使用。
交換すると、冬の冷えている時はシフトが渋めになった。 
劣化していたと思われるので、交換して良かった。
温まると快調。ワコーズなので信頼している。

1が参考にしています
2025-06-17
用途: 車のメンテナンス
サービス業

ワコーズ製品は安心して使用できます、デフオイルに使用しましたが
交換後はスムーズなめらかで快調です。

1が参考にしています
対象商品 : 01434667
2025-01-14
用途: 除雪機のオーガチェーン用に
その他業種

クボタの大型除雪機のオーガチェーン用のオイルに使用しました。
効果などはこれからです。

2が参考にしています
対象商品 : 01434667
2024-07-31
用途: ジムニーのミッションオイル

JA11のトランスミッションに使用。気になっていたギアのうなり音が静かになりました。

2が参考にしています
対象商品 : 01434667
2024-06-23
用途: 車のミッションオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

マニュアルミッションのオイル交換を実施。
当方素人レベルでもシフトの入りの良さを実感することができた。

2が参考にしています
対象商品 : 01434667
2024-07-01
用途: メンテナンス
ガレージうらめしやサービス業

やっぱりワコーズ。
高いですけど結果が出ます。
安定感が違う。

対象商品 : 01434667
2025-03-24
用途: エンジンのオーバーホール
サービス業

まだ使っていませんが他より安くすぐに届くのでとても良かったです!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする