RTVシリコーン(脱オキシム型)の液状ガスケットです。耐油性・耐薬品性・耐震動性・耐寒・耐熱性(-50~250℃)、耐候性・耐衝撃性・耐水性及び耐久性に優れます。
臭いも少なく脱オキシム型の中では肉盛り性に優れており、クリアランスの大きい接合面に有効です。液状ガスケットをはじめ弾性接着剤、コーキング剤として幅広い分野で使用できます。



サンバーTV1のエンジンとミッションケース間のオイル漏れ対策として使用。
本当はオイルを抜いてからの方が効果が大きいと思うが、入ったまま使用しても今のところオイル漏れは止まっています。
何の問題もありません。
個人のメンテナンスで使うには量が多いので
少量の物が有れば助かる。
バイクの倒立フォークのインナーとアンダーを分解した際にオイル漏れしないようネジ山に塗布しました。
まだ組み上げてないのでよく分かりませんが、一流メーカーでしすし、バイク屋のおすすめだったのできっといいはず。
硬すぎず柔らかすぎず、自分にはちょうどいいものでした。
頻繁に使用するものではないので、もう少し内容量が少ないものをお手頃価格で購入できたらと思います。
シリコンガスケット指定の場所に使用。
透明なので目立たなくて良いです。
ATFオイルボックスの接着剤として買いました。前回ホルツのガスケットシールにて交換 にじみ出ていたので こちらのに交換
愛車のウォーターポンプギア周辺交換時に使用しました。ワコーズの商品なので、安心して使用出来ます。