曜日別特売

お風呂用温度計ぷかぷか

お風呂用温度計ぷかぷか - 佐藤計量器製作所お風呂用温度計ぷかぷか - 佐藤計量器製作所
(4件のレビュー)

湯面から15cm下の湯温を表示します。

用途おふろの「熱すぎ、ぬるすぎ」防止に。最小目盛1℃材質ABS樹脂、ガラス、白灯油幅(mm)25全長(mm)210質量(g)約48寸法Φ28×(H)210mm奥行(mm)25測定範囲(℃)-5~55精度±1℃精度(℃)±1測定対象湯温最小目盛(℃)1設置方式手持ち使用場所風呂アズワン品番0-9105-01温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計内容量1台
注意
湯温計を浮かせたまま、お風呂を沸かさないでください。ガラスが破損する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
010844051610-00
1,630
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01084405
2024-06-04
用途: 入浴時の湯の温度管理
サービス業

高齢者の入浴時、湯温調整がしやすいように購入。メモリも大きめで見やすいです。本当はデジタルで数字が表示される方が見やすいですが、安価なデジタルの物は壊れやすいものが多いため、壊れにくいと思われる構造のこちらを選びました。電池が要らないところも経済的で良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 01084405
2021-11-13
用途: 入浴時の湯温確認

外気温の低下に伴い、体幹温度と実際の湯温の差を知る目的です。また、身体が湯温に慣れてくると体幹温度が低く感じるため、追い焚きするかどうかを決めるために使用しています。

2が参考にしています
対象商品 : 01084405
2017-12-12
用途: 風呂の湯温を測る
建設業・工事業

子供の玩具みたいなものや、給湯機のリモコンの温度計に疑問を持っていたので、これを使ってみたのですが目盛りも細かく正確と思います

1が参考にしています
対象商品 : 01084405
2020-11-04
用途: 自宅のふろ
教育・研究機関

釣りで使う浮きの様に、上部を出して垂直に浮かびます。55度以下で使用するようにと書いていますが、もっと高い温度まで問題ないほうが助かります。温度は他の物と比較すると0.5度~1度位高く出て残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする