大型寒暖計ミルノ

大型寒暖計ミルノ - 佐藤計量器製作所
(2件のレビュー)

長さ約40cm、少し離れたところからも温度の読取が可能。
名入れ可能。

用途家庭やオフィスの温度管理に。最小目盛2℃全長(mm)400質量(g)約80寸法(W)65×(H)400×(D)10mm精度±2℃設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計内容量1台
注意
直射日光の当たる場所ではご使用頂けません。高温による破損や液が変色する事がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
010843781517-00-40~50
1,090
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
010843871517-20-40~50
1,090
取扱い終了
返品不可
010843961517-30-30~50
1,090
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01084396
2017-09-28
用途: 温度管理
農・林・水産業

2℃単位のメモリですが大型で数字も見やすいです。
別の比較用の寒暖計と温度表示もほぼ一致しています。

対象商品 : 01084396
2017-03-28
用途: 温室の温度管理
農・林・水産業

今回グリーンを購入しました。温室の入口に設置しています。1目盛り2度表示ですが、目盛が大きく見やすいです。もう一つ温度計を設置していますが誤差もほとんどありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする