佐藤計量器製作所
SK-250WP2用食品用ステンレスセンサ SWPⅡ-10
防水性 IPX7に準拠。
ステンレスグリップ。
精度
-15~-0.1℃、105.1~145.0℃:±1℃
0.0~40.0℃:±0.6℃
40.1~105.0℃:±0.7℃
145.1~250:±2℃
特性
防水
測定対象
食品
適合
SK-250WPⅡ用オプションセンサ
質量(g)
140
寸法
Φ2×(L)150mm(先トガリ)
測定範囲(℃)
-15~250
コード長さ(m)
1
アズワン品番
2-7480-09
内容量
1台
注意
センサを全没させてのご使用は故障の原因になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01085017
SWPⅡ-10(8077-40)
¥
16,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください