トルネ
ウインナーアレンジセット
楽しいウィンナーが簡単に作れます!かわいいピック5本入。ウィンナーをはずすのに便利なピック。6種類の顔がつくれます。
材質
ABS樹脂
質量(g)
約76
幅(cm)
13.1
長さ(cm)
16.1
高さ(cm)
2.7
入数(個)
1セット
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01690824
P-3076
¥
400
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください