ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ本体(下穴品)

ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ本体(下穴品) - 椿本チエインローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ本体(下穴品) - 椿本チエイン

1.優れた耐食性・・・屋外、酸性、アルカリ性等の腐食雰囲気に適します。
2.高い耐熱性・・・-20~200度の広範囲の温度で使用可能です。
3.クリーンな品質・・・防錆力が高く、食品機械用やクリーンルーム用フッ素系グリースとの相性に優れています。

許容偏角(°)1材質ステンレス種類本体のみ内容量1個
注意
※寸法Cはチェーンのジョイントリンクの取付け、取外しに必要なスペース。
※寸法Fはタップ穴を加工していただく推奨寸法を示しています。
全8種類を絞り込む
外径D(Φmm)
全長L(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
外径Dh(Φmm)
寸法F(mm)
寸法I(mm)
寸法S(mm)
チェーン最大幅E(mm)
全長L(mm)
許容トルク(N・m)
最高回転数(min-1[r.p.m])
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01187454CR4012H-SS9613516367.432.679.4(50rpm 以下)2174000.254
25,938
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
01187463CR4014H-SS9694316367.432.679.4(50rpm 以下)2954000.254
29,219
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
01187472CR4016H-SS5775020407.432.687.4(50rpm 以下)3864000.254
32,656
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
01187488CR5014H-SS10865321459.740.499.7(50rpm 以下)5623000.318
40,625
37,980
41,778(税込)
91日以内出荷
返品不可
01187497CR5016H-SS10966021459.740.499.7(50rpm 以下)7353000.318
46,250
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
01187506CR5018H-SS101077021459.740.499.7(50rpm 以下)9313000.318
55,781
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
01187515CR6018H-SS1312885265611.550.4123.5(50rpm 以下)17502000.381
84,063
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
01187524CR6022H-SS13152110265611.550.4123.5(50rpm 以下)23702000.381
101,563
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする