曜日別特売

ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ ケース

ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ ケース - 椿本チエインローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ ケース - 椿本チエイン

1.優れた耐食性・・・屋外、酸性、アルカリ性等の腐食雰囲気に適します。
2.高い耐熱性・・・-20~200度の広範囲の温度で使用可能です。
3.クリーンな品質・・・防錆力が高く、食品機械用やクリーンルーム用フッ素系グリースとの相性に優れています。

許容偏角(°)1材質アルミダイカスト種類ケースのみオイルシール特殊形ねじ穴数4内容量1個
注意
※塗装仕様:アルミダイカスト製はメラニン樹脂焼付塗装
※塗装色:マンセル8.1YR7.6/15.2オレンジイエロー
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径A(Φmm)
全長B(mm)
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01187533CR4012K-SS75750.254
5,203
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
01187542CR4014K-SS84750.254
5,203
4,898
5,388(税込)
21日以内出荷
返品不可
01187558CR4016K-SS92750.254
5,203
4,898
5,388(税込)
13日以内出荷
返品不可
01187567CR5014K-SS101850.318
6,203
5,798
6,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
01187576CR5016K-SS111850.318
6,547
5,998
6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
01187585CR5018K-SS122850.318
7,406
6,898
7,588(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
01187594CR6018K-SS1421060.381
9,563
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
01187603CR6022K-SS1671060.381
11,938
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする