ガードナー
塗装用クリーンスーツ(142-10412-4L)
色
ブルー
サイズ
4L
質量(g)
500
規格
ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
身長(cm)
177~184
ウエスト(cm)
84~92
適応胸囲(cm)
102~110
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06841284
CK1040-2-4L
¥
8,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください