曜日別特売

プロシェフIH ステンレス 浅型片手鍋 蓋無

プロシェフIH ステンレス 浅型片手鍋 蓋無 - EBM(江部松商事)プロシェフIH ステンレス 浅型片手鍋 蓋無 - EBM(江部松商事)プロシェフIH ステンレス 浅型片手鍋 蓋無 - EBM(江部松商事)
(1件のレビュー)

鍋底に熱効率の高い三層鋼を使用することにより、短時間調理をサポート。電磁調理器に最適です。(18-8ステンレス、アルミニウム、18-0ステンレス)
ひと目でわかる計量目盛り採用。鍋の内面に計量メモリを採用スムーズな調理行程をサポートします。
26cm以上は、持ちやすい向い手付きです。

用途※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。材質18-8(SUS304)タイプ浅型内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03675394-161.2
6,000
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
03675403-181.6
6,800
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
03675412-202.2
7,600
5,798
6,378(税込)
当日出荷
03675428-222.8
9,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
03675437-264.5
14,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
49757514-243.6
11,700
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
49757523-285.8
15,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03675403
2022-05-05
用途: お菓子作りに。
サービス業

お菓子作り専用で使っています。
しっかりした厚みがあるので、焦がすこともなく、気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする