東伸販売
五進 アルミフッ素加工 ジンギスカン鍋
材質
アルミ・フッ素加工
質量(kg)
1.4
深さ(mm)
30
外寸(mm)
335(Φ290)
内寸(mm)
Φ277
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04909363
J-23
¥
6,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください