曜日別特売

モリブデン 実用鍋(両手)

モリブデン 実用鍋(両手) - EBM(江部松商事)モリブデン 実用鍋(両手) - EBM(江部松商事)
(1件のレビュー)

熱源を選びません。
18-0ステンレススチール鋼モリブデン入り・チタン添加されているため歪みが少なく、18-8ステンレススチールに比べ熱伝導が良く、電磁調理器にも対応し直火から間接熱源まで100%使用できる実用鍋。

材質18-0ステンレス鋼モリブデン入・チタン添加板厚(mm)1.0内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(cm)
容量(L)
深さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03688588-224.2115253
8,200
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
03688597-245.3120273
9,200
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
03688606-277.2130303
10,400
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
03688624-3311.9140363
15,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
03688633-3615.5155393
17,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
03688642-3921185420
26,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
03688572-182.6105213
6,200
取扱い終了
03688563-203.3110230
6,700
取扱い終了
03688615-309.3135333
11,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03688606
2018-09-06
用途: 船での料理に
有限会社 吉武水産農・林・水産業

大きくて軽くて使いやすいです。発送も早くてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする