柄沢製作所
三層鋼 ステンレス PC縦柄 親子鍋
材質
ステンレス
質量(kg)
0.3
内径(Φmm)
165
外径(Φmm)
170
深さ(mm)
30
板厚(mm)
1
底径(Φmm)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04895932
-
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください