曜日別特売

ビストロ 三層クラッド 料理鍋

ビストロ 三層クラッド 料理鍋 - EBM(江部松商事)
(1件のレビュー)

電磁調理器は勿論、あらゆる熱源に適合。

材質18-8ステンレス(0.45mm)・アルミニウム・18-0ステンレス(0.55mm)板厚(mm)2内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03691302-5.827
22,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
03691318-7.630
24,300
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
03691327-1033
28,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
03691336-12.736
30,800
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
03691345-15.539
43,000
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
03691354-2042
44,000
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
03691363-2545
49,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03691327
2017-06-02
用途: 煮物 調理
株式会社油源卸売・小売業

当社厨房がオール電化なので電磁調理器(業務用)対応の鍋を購入しましたが取っ手が熱くなり危険だし使いにくい。当社の使用している現在の鍋はなりません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする