ヒキモト
鉄 パエリア鍋
表面錆止加工
材質
鉄
板厚(mm)
1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
深さ(mm)
底径(Φmm)
質量(kg)
外寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04896842
-
27
120
0.5
Φ180
¥
2,650
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
04896858
-
30
140
0.5
Φ200
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
04896867
-
30
160
0.6
Φ220
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
04896876
-
30
180
0.7
Φ240
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
04896885
-
30
200
0.8
Φ260
¥
4,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
04896894
-
30
220
0.8
Φ280
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
04896903
-
30
240
1
Φ300
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
04896912
-
30
260
1.1
Φ320
¥
7,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
04896928
-
30
300
1.4
Φ360
¥
7,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
04896937
-
33
340
1.6
Φ400
¥
9,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
04896946
-
33
390
2
Φ450
¥
11,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
04896955
-
33
460
2.5
Φ520
¥
14,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください