パール金属
NEWだんらん ステンレス製もつ鍋
(1件のレビュー)
オール熱源対応
サイズ(cm)
26
容量(L)
4
材質
ステンレス鋼(クロム14%)
質量(g)
410
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×285×110
対応
オール熱源
底面の厚さ(mm)
0.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06527788
H-5878
¥
3,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください