曜日別特売

コンパクト ふっ素加工IH対応ガラス蓋付両手鍋

コンパクト ふっ素加工IH対応ガラス蓋付両手鍋 - パール金属
(1件のレビュー)

食べる分だけ作る、ムダの無いジャストサイズ
オール熱源対応

サイズ(cm)16容量(L)1.4材質本体:ほうろう用鋼板、取手:ほうろう用鋼板、金属部:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:天然木表面処理ほうろう質量(g)738寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×165×125底面の厚さ(mm)2.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06528217HB-2184161.4
4,000
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06528217
2016-02-05
用途: 調理

小さな両手鍋が欲しかったので、自分的にはちょうど良い感じ。軽いし、ささっと調理したいときや少量だけ作りたいとき重宝。決して高級感はないけど満足。娘も欲しがったので追加でかいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする