キングデンジ 深型片手鍋(目盛・向手付)

キングデンジ 深型片手鍋(目盛・向手付) ナカオアルミ キングデンジ 深型片手鍋(目盛・向手付) ナカオアルミ

プロの使用を想定した、極厚・高熱伝導モデル。
新素材がIHパワーを引き出します。ステンレス単層構造のため、強火力でも変形や破損がしにくいです。
通常、IH鍋によく使用されるステンレスは、一般的に『SUS430』ですが、キングデンジにはさらにモリブデンを2%含めた専用新素材『SUS445M2』で、より耐食性が強く、ステンレスの中では熱伝導率が高くなっています。電磁調理の誘導過熱の効率性を素材から追求し、保温性の高い厚板ステンレスを採用。フタの取手には本体のフチにかけられるフック付。

材質ステンレス・ハンドル:真鍮合金 板厚(mm)2.0 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
サイズ(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06681246 D-4 8.4 27
30,000
24,980
27,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
06681255 D-4 11.8 30
37,000
31,980
35,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

キングデンジシリーズ

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする