曜日別特売

キングデンジ 親子鍋

キングデンジ 親子鍋 - ナカオアルミキングデンジ 親子鍋 - ナカオアルミ

プロの使用を想定した、極厚・高熱伝導モデル。
新素材がIHパワーを引き出します。ステンレス単層構造のため、強火力でも変形や破損がしにくいです。
通常、IH鍋によく使用されるステンレスは、一般的に『SUS430』ですが、キングデンジにはさらにモリブデンを2%含めた専用新素材『SUS445M2』で、より耐食性が強く、ステンレスの中では熱伝導率が高くなっています。電磁調理の誘導過熱の効率性を素材から追求し、保温性の高い厚板ステンレスを採用。

材質ステンレス・柄:木板厚(mm)1.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
内径×深さ(mm)
底径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06681718D-22大0.5180×30145
8,500
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
06681727D-22中0.4165×30130
8,000
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
06681736D-22小0.3150×30115
7,500
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする