ナカオアルミ
プロキング アルミ 浅型 片手鍋(目盛付)
板厚4.0ミリのアルミ材を使用。厚板なので蓄熱性が高く長時間の煮炊きに最適です。少ない熱量で調理が出来、コゲつきづらく熱コントロールに優れています。
材質
アルミ・ハンドル:真鍮
板厚(mm)
4.0
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06683888
PK-5
3.6
24
¥
23,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06683854
PK-5
1.0
15
¥
11,600
取扱い終了
06683863
PK-5
1.7
18
¥
14,100
取扱い終了
06683872
PK-5
2.5
21
¥
17,600
取扱い終了
06683897
PK-5
5.0
27
¥
21,700
取扱い終了
06683906
PK-5
6.8
30
¥
26,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
プロキング
参考になった