ナカオアルミ
アルミ 打出 親子鍋 浅型 大(内径180)
材質
アルミ・柄:木
板厚(mm)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
内径×深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06685078
N-32
0.2
180×20
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
06685096
N-32
0.1
145×20
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
06685087
N-32
0.2
165×20
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください