ナカオアルミ
アルミ 打出 親子鍋 横手
材質
アルミ・柄:木
質量(kg)
0.2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
内径×深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06685132
N-32
1.6
180×30
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
06685148
N-32
1.5
165×30
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
06685157
N-32
1.5
145×30
¥
2,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください