ナカオアルミ
アルミ 打出 親子鍋(フッ素樹脂加工)浅型
材質
アルミニウム/フッ素樹脂加工、柄:木
板厚(mm)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
内径×深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06685193
N-32
0.2
180×20
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
06685202
N-32
0.2
165×20
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
06685218
N-32
0.1
145×20
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください