ナカオアルミ
アルミ 打出 親子鍋(フッ素樹脂加工)深型
(1件のレビュー)
材質
アルミニウム/フッ素樹脂加工、柄:木
質量(kg)
0.2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
内径×深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06685227
N-32
1.6
180×30
¥
4,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
06685236
N-32
1.5
165×30
¥
4,100
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
06685245
N-32
1.5
145×30
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください