ナカオアルミ
アルミ 打出 親子鍋(フッ素樹脂加工)横手
材質
アルミニウム/フッ素樹脂加工、柄:木
質量(kg)
0.2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
内径×深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06685263
N-32
1.5
165×30
¥
4,100
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
06685272
N-32
1.5
145×30
¥
3,900
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
06685254
N-32
1.6
180×30
¥
4,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください