ちょHOT ステンレス製広口ケトル

ちょHOT ステンレス製広口ケトル - パール金属ちょHOT ステンレス製広口ケトル - パール金属ちょHOT ステンレス製広口ケトル - パール金属
(4件のレビュー)

ちょっとだけお湯を使いたい時に便利。
小さいから少ない量を効率よく沸かす
およそティーカップ3杯分

材質本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、フタ:ステンレス鋼(クロム18%)、取手:フェノール樹脂、つまみ:ナイロン容量(mL)(適正)700質量(g)348寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×145×195耐熱温度(℃)フェノール樹脂=150、ナイロン=200底面の厚さ(mm)0.4満水容量(L)1.2内容量1個
注意
※ガス火専用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07939688H-1990
3,200
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-13
用途: 麦茶を沸かすために使用
医療法人重仁会 みーちゃん保育園教育・研究機関

まだ使い始めですが、ちょっと不足分の麦茶を用意できるのでいいかと思います

対象商品 : 07939688
2022-12-22
用途: 仕事の休憩お茶タイムに使用
製造業

小さな可愛いデザインでステンレスが輝いていて、3人分のお茶タイムに利用でき、よくやかんをからだきするのですが、小さいので注意をそらさず、買ってよかったと思います。

対象商品 : 07939688
2018-01-05
用途: 朝のお茶、コーヒー
株式会社ニチニチサービス業

今まで3リットルのヤカンで色々兼ねていましたが、小さいのは想像以上に便利でした。
出汁を鍋に足す、お湯でマロニーを戻す、吹きこぼれる鍋に差し水、などなど。最後に自分だけのコーヒーの為に一杯分お湯を沸かすと、無駄が無くって、とても満足。
お燗にも、お正月に重宝しました。

1が参考にしています
対象商品 : 07939688
2017-12-20
用途: 湯沸かし
製造業

ごくごく普通のケトル。何も問題ない。これ以上書くことがない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする