曜日別特売

レシェンテ 3層底ガラス蓋付両手鍋

レシェンテ 3層底ガラス蓋付両手鍋 - パール金属レシェンテ 3層底ガラス蓋付両手鍋 - パール金属

こげつきにくく保温性に優れた3層底。
中身が見えるガラス蓋。
オール熱源対応

材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、はり底:アルミニウム、ステンレス鋼(クロム11%)、取手:フェノール樹脂、ふた:強化ガラス器具、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン、保温容器:本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、底部:ポリプロピレン、ふた:ステンレス鋼、ポリプロピレン、ふた断熱材:発泡スチロール樹脂底面の厚さ(mm)2.7内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07940284H-9241005
3,600
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
07940318H-10491180
4,300
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
07940248H-923856
3,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
07940336H-10501480
4,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07940248H-92382206287HB-5104H-923 グラティア 3層底両手鍋 パール金属 82206287グラティア 3層底両手鍋パール金属1個
2,098
税込2,308
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする