大型木製寒暖計 -40~50℃(45cm)

大型木製寒暖計 -40~50℃(45cm) - 佐藤計量器製作所

木製ベーシックスタイルの寒暖計です。全長45cm

温度範囲(℃)-40~50℃材質寸法(mm)(W)80×(H)450×(D)22mm全長(mm)450質量(g)約250設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計内容量1個
注意
直射日光の当たる場所ではご使用頂けません。高温による破損や液が変色する事があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
098720041530-10
4,390
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする