佐藤計量器製作所
アルコール棒状温度計
測定範囲(℃)
-20~105
最小目盛(℃)
1
全長(mm)
300
収納ケース
スライドパック
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09895095
NO0140-10(0140-10)
¥
940
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください