曜日別特売

サーモシート(R)屋外対応型 可逆性

サーモシート(R)屋外対応型 可逆性 - 日油技研工業

「サーモシート」は日油技研工業株式会社の登録商標です。

変色温度(℃)50-70仕様2点表示タイプ材質フィルム、示温顔料、粘着剤長さ(mm)43幅(mm)7質量(g)40精度(℃)±2内容量1ケース(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09895402P-5.7
6,200
6,198
6,818(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする