曜日別特売

サーモラベル(R)3点表示屋外対応型 不可逆性 210度

サーモラベル(R)3点表示屋外対応型 不可逆性 210度 - 日油技研工業

「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。

変色温度(℃)210-220-230トラスコ品番835-7864長さ(mm)32精度(℃)±3縦(mm)17内容量1ケース(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
098957863E-210
5,600
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする