ミユキ エスパーブラックミックス 125×22
●ジルコニア素材を使用し研削性力があります。
●125パイ工具向け
●粒度Z40~Z120
- 用途
- ●自動車、家庭電気製品等のスポット溶接のバリ除去。
●造船、鉄骨、橋梁等の溶接ビード取り。
●メッキ、塗装の前処理、さび落とし。
●粘りのある金属や、難研削材の研磨。
●金属のバリ取り。
●ステンレス鏡面仕上げの前処理。
●塗装落とし。
●木工プラスチックの研磨。
●使用工具:エア・電動ディスクグラインダー。
- 粒度
- 40~120
- 最高使用回転数(min-1[r.p.m])
- 10000
- 内径(Φmm)
- 22
- 羽根枚数
- 96
- 砥粒
- ジルコニア
- ペーパー寸法(mm)
- 28
- 外径(mm)
- 125
- 内容量
- 1個
注意
●最高回転数の範囲内でご使用ください。●使用中、異常音や異常振動が発生した場合は、直ちに停止し点検してください。
●必ず軸の2/3以上をチャックに入れてご使用ください。
ディスク研磨材 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03












