プロテックテープ 50mm×25m ホワイト
強粘着タイプの粘着剤で、のり残りが少なく再剥離性に優れます。
中軽量梱包用・プラダン梱包用テープとしても使用できます。
手切れ性がよく作業性に優れます。
- 用途
- 建築養生用、内装用養生シートの固定
- トラスコ品番
- 836-4056
- 材質
- 基材:樹脂クロス、粘着剤:合成樹脂系
- 幅(mm)
- 50
- 厚さ(mm)
- 0.15
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 195
- 長さ(m)
- 25
- 粘着力(N/10mm)
- 3.6
- 引張強度(N/10mm)
- 58
- 内容量
- 1セット(30個)
養生テープ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10887345 | 344800-WH-00-50X25 | 75071227 | No.3448 | ![]() | プロテックテープ(建築養生用) No.3448 | マクセル | 1ケース(30巻) | ¥16,980 税込¥18,678 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07





















