344800-WH-00-50X25 プロテックテープ 50mm×25m ホワイト マクセル 10887345

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

344800-WH-00-50X25 プロテックテープ 50mm×25m ホワイト マクセル 10887345
344800-WH-00-50X25 プロテックテープ 50mm×25m ホワイト マクセル 10887345

プロテックテープ 50mm×25m ホワイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(30個)
注文コード
10887345
品番
344800-WH-00-50X25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

強粘着タイプの粘着剤で、のり残りが少なく再剥離性に優れます。
中軽量梱包用・プラダン梱包用テープとしても使用できます。
手切れ性がよく作業性に優れます。

用途
建築養生用、内装用養生シートの固定
トラスコ品番
836-4056
材質
基材:樹脂クロス、粘着剤:合成樹脂系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.15
色
ホワイト
質量(g)
195
長さ(m)
25
粘着力(N/10mm)
3.6
引張強度(N/10mm)
58

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10887345344800-WH-00-50X2575071227No.3448344800-WH-00-50X25 プロテックテープ(建築養生用) No.3448 マクセル 75071227プロテックテープ(建築養生用) No.3448マクセル1ケース(30巻)
¥16,980
税込¥18,678
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする