信州工業
廃油ストーブ
廃油が貴社の貴重な資源に。
廃油を利用することにより燃料コストを削減
独自の燃焼方式(特許)で安定・高効率燃焼
仕様
(燃焼可能なオイル)自動車整備工場/エンジンオイル・ギヤオイル等、食品工場/植物油・バイオディーゼル燃料、その他工場など/切削油・油圧油・トランス油等
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC100
タンク容量(L)
90
外径(Φmm)
(煙突)115
燃焼方式
ガス化燃焼(ポット式)
点火方式
手動式
内容量
1個
注意
※煙突は必ず設置し屋外へ出して下さい。
※バイオディーゼル燃料から生成されるグリセリンは燃焼不可。
※保管状態など質の悪い廃油は灯油と混合燃焼してください。
※タンク内のフィルターは交換不要ですが、定期的に清掃していただくようお願いします。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
燃料消費量(L/h)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
発熱量(kcal/h)
暖房の目安
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10663345
SG-30CX
77
1~3
690×455×482
(最大)30000、(標準)18000
約7~20坪
¥
248,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10663354
SG-50CX
84
1~5
690×455×952
(最大)50000、(標準)30000
約10~25坪
¥
258,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください