T&D(ティアンドデイ)
ステンレス保護管センサ
TR-71wf、TR-73U用のステンレス保護管センサ
温度測定精度
平均±0.3℃(-20~80℃)
平均±0.5℃(-40~-20℃/80~100℃)
耐熱温度(℃)
-50~115
仕様
攪拌水中 約15秒(90%応答)
適合
TR71A、TR-71nw、TR-71wf、TR-73U
材質
(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS304)、(3)TPE樹脂被覆電線
測定範囲(℃)
-40~110
ケーブル長(m)
0.6/ケーブル延長3 mまで可( 延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10 )
防水仕様
保護管部分 水中型、その他 防水性能なし
アズワン品番
6-8030-13
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10931357
TR-0406
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください