曜日別特売

ステンレス保護管センサ

ステンレス保護管センサ - T&D(ティアンドデイ)ステンレス保護管センサ - T&D(ティアンドデイ)ステンレス保護管センサ - T&D(ティアンドデイ)
(1件のレビュー)

TR-52i用のステンレス保護管センサ

温度測定精度
平均±0.3℃(-20~80℃)
平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃)
平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)
耐熱温度(℃)-70~180仕様空気中:約150秒、攪拌水中:約7秒(90%応答)適合TR-52i材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線測定範囲(℃)-60~155ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )防水仕様保護管部分のみ水中型 他各部は防浸型アズワン品番1-5332-13RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10931402TR-5220
6,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10931402
2024-04-07
用途: チーズ作成
卸売・小売業

とても使い易いです。満足です。
質問が一つありまして、ステンレスの部分の先と終わりの部分では計測温度に差はあるのでしょうか?生乳の温度を測る際にステンレス部分を使用しますが、コードの部分は浸水させない様にしております。例えばステンレス部分の半分を浸水させて計測した場合、浸水部分と空気の接触部分とには温度の差が出来ることになります。この場合はどちらの温度が表示させますでしょうか?よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする