軽量クラッチ 【NXC125-22の廉価版タイプ】
重量925g、ピックUP向上、レスポンス向上、ミートUP、食いつきUP、入門編には最適です。
質量(g)925
適合車種シグナスX(旧型SE12J、新型SE44J)(シグナスX09年FI(5期)まで確認済)、マジェスティー125「、アクシストリート、BWS125、シグナスZ
内容量1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。※純正のアウタークラッチとの併用は可能ですが、同じKOSOから発売している「NXC125-57」「NXC125-156」との同時装着をおすすめします。
バイク部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 12135497
2019-08-19
- 用途:
- クラッチ交換
駆動系の唯一のチューンアップパーツです。 下手にハイスピードプーリーを交換するより断然初速から高速までの加速が別物になります。 カバーは、純正を使用していますが、さらに加速重視思考の方には軽量カバーをお勧めします。
1人が参考にしています