YAMAZEN(山善)
冷風扇
空気を循環させるため、夏はエアコン、冬は暖房の循環の補助として併用できます。
用途
事務所
本体質量(kg)
4.2
機能
左右首振り、風量3段階調節、タイマー機能、リモコン付
風量
3段階切替
操作方法
リモコン式
タイマー
切タイマー3段階
電源コード(cm)
180
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
240×290×723
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16537806
FCR-D403-WC
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください